Mit seinem robusten Design und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Absperranforderungen. Der Lieferumfang umfasst eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen...
Sperrpfosten aus Edelstahl H: 900 mm, Kopfvariante: Spitzkopf, Easy Twist | PL2305 Sperrpfosten aus Edelstahl Höhe über Flur: 900 mm Kopfvariante: Spitzkopf Pfosten D: 102 mm Befestigungsart: Easy ...
Ein LED-Poller mit 900 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. er LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44...
City-Poller, Höhe 1250 mm, zum Herausnehmen, mit Dreikantverschluss, Ø 76 mm. City-Poller sind von Architekten und Stadtplanern hochgeschätzt. Langlebige Qualität. Ein runder Stahlpoller mit geform...
Modularer Absperrpfosten im 2er Set Farbe: rot/weiß Material: Polypropylen Pfosten-Ø: 200 mm Sockel-Ø: 320 mm Höhe: 850 mm Schraubloch-Ø: 10 mm Gesamtgewicht: 7,4 kg Geeignet für alle Arten der Mar...
Mit einem Durchmesser von 80 mm und einer überfahrbaren Eigenschaft bietet dieser Pfosten nicht nur eine robuste und langlebige Konstruktion aus PU (Polyurethan), sondern auch eine einfache Install...
Edelstahl-Sperrpfosten Form eckig mit Spitzkopf eckig Höhe x Breite x Tiefe 900 x 70 x 70 mm aus Edelstahl klappbar und abschließbar verschließbar mit Zylinderschloss zum Aufdübeln Lieferung inklus...
Der 100 cm hohe, retroreflektierende, rot/weiße Sperrpfosten FLEX 2 ist extrem flexibel und kann sich beim Anfahren um 30° neigen. Beschädigungen am Kfz und am Pfosten werden so effektiv vorgebeugt...
Mit einer Kappe aus robustem Kunststoff und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Absperrpfosten eine zuverlässige Abgrenzung und Sicherheit. Sein runder, silberner Pfosten mit einem Du...
Sperrpfosten aus Edelstahl H: 900 mm, Kopfvariante: Spitzkopf, Easy Twist | PL2302 Sperrpfosten aus Edelstahl Höhe über Flur: 900 mm Kopfvariante: Spitzkopf Pfosten D: 76 mm Befestigungsart: Easy T...