Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Kettenkopf' (V2A) Ø 61 mm aus Edelstahl, zum Aufdübeln Bodenplatte aus Aluminium, Ø 165 mm, schwarz (RAL 9017), geschliffen, ohne Verschluss, feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Kettenkopf- Ø 61 mm (Art. 13023-g2)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Kettenkopf- Ø 61 mm (Art. 13023-g2)
Technische Ansicht: Edelstahl-Sperrpfosten Ø 61 mm -Kettenkopf- Art. - Nr. 13023-g2
Detailansicht: Kettenkopf
Detailansicht: Oberfläche geschliffenArt. - Nr. 13022-g
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahlt Art. - Nr. 13022-gg
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 13022
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 13023
Technische Ansicht: Herausnehmbar ohne Verschluss (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13024
Technische Ansicht: Herausnehmbar mit DK oder PZ (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13025 u. 13026
Artikel-Nr.:
     328SW-13023-g1
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527094705
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Kappe aus robustem Kunststoff und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Absperrpfosten eine zuverlässige Abgrenzung und Sicherheit. Sein runder, silberner Pfosten mit einem Durchmesser von 61 mm fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein.

Der Absperrpfosten ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch äußerst langlebig. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, ist er beständig gegen Rost und Witterungseinflüsse, was seine Lebensdauer erheblich verlängert.

  • Pfosten Ø: 61 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Material Kappe: Kunststoff

|
  • auch für Kettenabsperrungen
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)

Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln Bodenplatte aus Aluminium, Ø 165 mm
Kappe Farbe:
schwarz (RAL 9017)
Oberfläche:
geschliffen
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Bauart:
feststehend
Kappe Material:
Kunststoff
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
61 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahlpoller dreikantverschluss, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Edelstahl-Kettenabsperrung, Edelstahl-Kettenständer, Ø, 61mm, Canaria, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 113,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.