Absperrpfosten, 70 x 70 mm, weiß / rot, herausnehmbar mit Profilzylinder, mit 1 Öse. Herausnehmbar mit Profilzylinderschloss inklusive 3 Schlüssel und Bodenhülse. Premiumqualität. Feuerverzinkt nac...
Absperrpoller Rustikal, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, herausnehmbar, Pfosten-Ø: 89 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesam...
Absperrpoller Rustikal, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, herausnehmbar, Pfosten-Ø: 89 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1200 mm, Bodenh...
Absperrpfosten, ohne Schließsystem • Stahlrohr, wahlweise feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461oder feuerverzinkt und kunststoff-pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit aufgesch...
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Spitzkopf, zum Einbetonieren mit Bodenhülse, 70 x 70 mm, Profilzylinder. Aus hochwertigem V2A-Edelstahl. Für unaufdringliche gestalterische Akzente im öffentlichen Raum....
9900009843, Rammschutz-Poller Diese Rammschutz-Poller schützen vor Anfahrschäden, besonders an Häuserecken. , Wahlweise: zum Einbetonieren oder Verdübeln , Material: Stahl , Zinkgrundiert , Farbe: ...
A L U Stilpfosten Typ 495B (495_03B) A L U Stilpfosten Typ 495B anthrazitgrau beschichtet (Eisenglimmer) ca. 900 mm Überflur, Aluminiumguss mit Stahlrohrkern Eckpfosten für Oberholm 90° Wir streben...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Farbe = Schwarz Material = Stahl Farbe der Barriere = Schwarz Farbe des Bands = Blau Material der Barriere = Polyester Höhe der Barriere = 1014mm Einziehba...
Geschliffen, inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren. Höhe: 900 mm über Flur 1250 mm Gesamtlänge Durchmesser: 76 mm Gewicht: ca. 10 kg feststehend, mit Bodenanker
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, weiß / rot, herausnehmbar mit Profilzylinder, mit 2 Ösen. Herausnehmbar mit Profilzylinderschloss inklusive 3 Schlüssel und Bodenhülse. Premiumqualität. Feuerverzinkt na...
Absperrpfosten Standard SK, rund, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, Pfosten-Ø: 76 mm, Höhe über Bo...
Absperrpfosten, ohne Schließsystem • Stahlrohr, wahlweise feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461oder feuerverzinkt und kunststoff-pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit aufgesch...