Der umklappbare, 7 x 7 cm große Vierkant-Absperrpfosten zum Einbetonieren in Weiß mit roten, reflektierenden Streifen ist ideal zur Sperrung von Parkplätzen und Privatflächen. An dem herausziehbare...
Sperrpfosten, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Einbetonieren, Ø 76 mm, ohne Kettenöse Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen zum Einbetonieren feuerverzinkt ...
Design Aluminium-Absperrpfosten zum Einbetonieren Stilsperrpfosten Aluminium, rund, Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren ortsfest glatte Ausführung mit dekorativer Abschlusskappe...
Mit einer Kappe aus robustem Kunststoff und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Absperrpfosten eine zuverlässige Abgrenzung und Sicherheit. Sein runder, silberner Pfosten mit einem Du...
Edelstahlpoller Easy Twist, mit Rundkopf Bodenhülse mit Dreh-Klemmverschluss und Dreikantschloss Edelstahlabsperrpfosten Easy Twist Der Edelstahlpfosten Easy Twist ist besonders geeignet für die Si...
Ein LED-Poller mit 900 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. Integrierter LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruck...
City-Poller, Höhe 1250 mm, zum Herausnehmen, mit Dreikantverschluss, Ø 76 mm, 2 Kettenösen. City-Poller sind von Architekten und Stadtplanern hochgeschätzt. Langlebige Qualität. Ein runder Stahlpol...
K.57 Schutzpfosten XXL,2 Ösen,z.Einbet.,gelb/schw.,pulverb.,Ø159mm,1300mm ü.Flur K.57 Schutzpfosten XXL, mit 2 Kettenösen, zum Einbetonieren, mit hoher Warnwirkung, zum Schutz von Gebäuden, Zäunen,...
Mit einem Durchmesser von 80 mm und einer überfahrbaren Eigenschaft bietet dieser Pfosten nicht nur eine robuste und langlebige Konstruktion aus PU (Polyurethan), sondern auch eine einfache Install...
Edelstahl-Sperrpfosten Form eckig mit Spitzkopf eckig Höhe x Breite x Tiefe 900 x 70 x 70 mm aus Edelstahl herausnehmbar zum Einstecken mit Bodenhülse Suchbegriffe: Pfosten für Parkplätze,Parkplatz...
Der 100 cm hohe gelb schwarze Sperrpfosten FLEX 2 ist extrem flexibel und kann sich beim Anfahren um 30° neigen. Beschädigungen am Kfz und am Pfosten werden so effektiv vorgebeugt. Zu finden sind s...
Mit einer Kappe aus robustem Kunststoff und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Absperrpfosten eine zuverlässige Abgrenzung und Sicherheit. Sein runder, silberner Pfosten mit einem Du...