Mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Höhe von 450 oder 750 mm bietet er eine robuste und zuverlässige Absperrung. Der Pfosten ist zum Aufkleben und somit einfach zu installieren. Die orange Fa...
Die weißen FLEX 3 Sperrpfosten sind 75 cm hoch und begrenzen Stellplätze und Freiflächen in Parkhäusern oder auf der Straße. Sie bestehen aus stabilem Kunststoff, sind mit roten, retroreflektierend...
Sperrpfosten, mit zwei Ösen, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Einbetonieren, 70 x 70mm Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen zum Einbetonieren feuerverzinkt...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Einbetonieren Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch Absperrpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren. ortsfest Signalwirkung durch auf...
Mit einer Kappe aus robustem Kunststoff und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Absperrpfosten eine zuverlässige Abgrenzung und Sicherheit. Sein runder, silberner Pfosten mit einem Du...
Mit seinem robusten Design und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Absperranforderungen. Der Lieferumfang umfasst eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen...
Dieser Absperrpfosten unterstützt Sie dabei, grössere Flächen weiträumig als nicht zu betretende Sperrzonen auszuweisen. Ausgerüstet ist er hierfür mit einem bis zu einer Länge von 2 Metern auszieh...
Sperrpfosten aus Edelstahl H: 900 mm Kopfvariante: Spitzkopf | PL2021 Sperrpfosten aus Edelstahl Höhe über Flur: 900 mm Kopfvariante: Spitzkopf Pfosten D: 61 mm Befestigungsart: einbetonieren
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen zum Einbetonieren Funktionssperrpfosten aus Stahl, quadratisch Absperrpfosten aus Stahl zum Einbetonieren. ortsfest Oberfläche/Material: Stahl feuer...
Material: Hartfolie; Material des Fußes: Guss mit schwarzer Kunststoff-Abdeckung; Durchmesser des Pfostens: 65 mm; Pfostenfarbe: anthrazit; Gurtfarbe: schwarz ähnl. Pantone Process Black; Gurtauszu...
Absperrpfosten, Ø 76 mm, Eisenglimmer, klappbar, mit 1 Öse. Klappbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 mit Bodenplatte. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbeschichtet in ...