K.57 Absperrpfosten Wien m. Bodenhülse,zum Einbetonieren,m. 2 Kettenösen,Ø 60mm K.57 Absperrpfosten Wien, zum Einbetonieren und Herausnehmen, inklusive Bodenhülse, ideal für Fussgängerzonen, Marktp...
Der schwarze Absperrpfosten GLA 89 stellt die ideale Lösung bei der Sperrung von Flächen, etwa im Rahmen von Säuberungs- oder Wartungsarbeiten, dar. Ausgestattet mit doppelten und unabhängig vonein...
Temka Kettenpfosten MegaMax Set. Mit Kettendurchführung, besonders wirtschaftlich bei großen Absperrlängen - für einen Pfostenabstand von bis zu 8 m. Produktbeschreibung: 5 x Pfosten-gelb (12414-SG...
Die umlegbaren ROBUSTO Vierkant-Absperrpfosten (7 x 7 cm) mit Bodenhülse zum Einbetonieren eignen sich ideal zur Sperrung von Parkplätzen, Einfahrten und Privatflächen. Mit dem gleichschließenden P...
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Abschlusskappe, Bodenhülse zum Einbetonieren, Ø 102 mm. Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuverlässige Techni...
Gurtpfosten GLA-55 Edelstahl, Gurt in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 04 - grau RS-Guidesystems Edelstahl-Gurtpfosten GLA-55 zur dauerhaften Absperrung im Innen- und temporären Absperrung...
Absperrpfosten 500mm Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, für Dübelbefestigung aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar mit Profilzylinderschloss und 3...
Mit einer Kappe aus robustem Kunststoff und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Absperrpfosten eine zuverlässige Abgrenzung und Sicherheit. Sein runder, silberner Pfosten mit einem Du...
Mit seinem robusten Design und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Absperranforderungen. Der Lieferumfang umfasst eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen...
Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: symmetrisch. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Konfiguriert als Bewegungsmeldunger-Master mit integri...
K.57 Absperrpfosten Wien mit Bodenhülse,zum Einbetonieren,ohne Kettenöse,70x70mm K.57 Absperrpfosten Wien, zum Einbetonieren und Herausnehmen, inklusive Bodenhülse, ideal für Fussgängerzonen, Markt...