Absperrpfosten 500mm Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, weiß-rot, für Dübelbefestigung aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar mit Dreikantverschluss n...
Mit seinem robusten Design und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Absperranforderungen. Der Lieferumfang umfasst eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen...
Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Al...
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen zum Einbetonieren Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren ortsfest Material: Sperrpfos...
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Abschlusskappe, Bodenplatte zum Aufdübeln, Ø 76 mm, Profilzylinder. Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuverlä...
K.57 Absperrpfosten StandUp,richtet sich selbsttätig auf,orange,Ø 80mm,1000mm K.57 Absperrpfosten StandUp, flexibel, zum Absichern von Parkplätzen und Verkehrswegen, neigt sich um 90° und kann komp...
Der schwarze Absperrpfosten GLA 89 stellt die ideale Lösung bei der Sperrung von Flächen, etwa im Rahmen von Säuberungs- oder Wartungsarbeiten, dar. Ausgestattet mit doppelten und unabhängig vonein...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 3.65m Farbe = Rot, Weiß Material = Kunststoff, Gummi Farbe der Barriere = Rot Farbe des Bands = Rot, Weiß Material der Barriere = Kunstst...
Produktbeschreibung: aus Polypropylen mit Fuß mit Öse zur Befestigung von Absperrketten für einen Pfostenabstand von bis zu 4 m mit M36-Gewinde zur Aufnahme von Schildern Produktdaten: Durchmesser ...
Das Absperrpfosten-Set von ROBUSTO mit 4 feuerverzinkten Stahlpfosten zum Einbetonieren. Die Pfosten sind 140 cm hoch, 40 cm werden zur Befestigung im Boden verankert. Der Stahl ist mit der weißen ...
Absperrpfosten Stahl, kunststoffbeschichtet, zum Aufdübeln, Höhe 1000 mm, ∅: 76 mm Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen usw zum Aufdübeln mit Bodenplatte (160 x 140 x 10...
Gurtpfosten GLA-55 Edelstahl, Gurt in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 02 - blau RS-Guidesystems Edelstahl-Gurtpfosten GLA-55 zur dauerhaften Absperrung im Innen- und temporären Absperrung...