Stillstandswächter, 0061896, DOLD Der 0061896ist ein Stillstandswächter, der geeignet ist, den Stillstand von 3- und 1-phasigen Elektromotoren unabhängig von der Drehrichtung zu erkennen. Das bedeu...
Stillstandswächter, 0061895, DOLD Der 0061895ist ein Stillstandswächter, der geeignet ist, den Stillstand von 3- und 1-phasigen Elektromotoren unabhängig von der Drehrichtung zu erkennen. Das bedeu...
Stillstandswächter, 0059266, DOLD Der 0059266ist ein Stillstandswächter, der geeignet ist, den Stillstand von 3- und 1-phasigen Elektromotoren unabhängig von der Drehrichtung zu erkennen. Das bedeu...
Stillstandswächter, 0059267, DOLD Der 0059267ist ein Stillstandswächter, der geeignet ist, den Stillstand von 3- und 1-phasigen Elektromotoren unabhängig von der Drehrichtung zu erkennen. Das bedeu...
Stillstandswächter, 0046456, DOLD Die 0046456 ist eine Stillstandsüberwachung ohne Sensor zur Erkennung von Stillständen von 3- und 1-phasigen Asynchronmotoren, z.B. zum Lösen von Schutztürverriege...
Stillstandswächter, 0068412, DOLD Der 0068412 ist ein Stillstandswächter, der geeignet ist, den Stillstand von 3- und 1-phasigen Elektromotoren unabhängig von der Drehrichtung zu erkennen. Der Stil...
Dold&Söhne Stillstandswächter 24VAC/DC BH5932.22/011/61 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ... 24V, Bemessungssteuerspeisesp...
Dold&Söhne Stillstandswächter BH5932.22 DC24V15IPM Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Aus...
Versorgungsspannung = 24V dc Anzahl der Kanäle = 2 Sicherheitskontakte = 3 Funktion = Drehzahl-/Stillstandsüberwachung Bereich = Safemaster Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 3 PL ISO 13849-1 = e S...