Gehäuseeinheit PCJT20-TV-FA125.4 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren s...
Gehäuseeinheit RMEY70 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager u...
Gehäuseeinheit RASE40-N INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager...
SKF SY1.1/2 FM Stehlager-Gehäuseeinheit 38,1 mm Exzenterspannring Innen 38,1 mm Gewicht 185 kg EAN 7316576613838 Farbe dunkelblau / Grau Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl Tempera...
Gehäuseeinheit RMEY90 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager u...
INA RASEL50 N Stehlager-Gehäuseeinheit 50 mm Mitnehmernut Innen 50 mm Gewicht 266 kg EAN 4012802801125 Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Befesti...