Stehlagergehaeuse UCP209 Stehlagergehaeuse mit 2 Langloechern zur Befestigung, nachschmierbar + Einsatz beidseitig verlaengerter Innenring mitGewindestiftbefestigung auf der Welle, UCP209, UCP. 209...
INA Stehlagereinheit RASE70-XL-I Stehlagereinheit, RASE70, INA Stehlager-Gehäuseeinheiten RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung Abmessungen: d: 70 mm L: 260 mm H2: 156...
INA PSHEY17 Stehlager-Gehäuseeinheit 17 mm Gewindestifte Innen 17 mm Gewicht 0,35 kg EAN 4012802806052 Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Befesti...
Gehäuseeinheit PCF20 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager un...
Stehlagergehaeuse ESP201 Stehlagergehaeuse mit 2 Langloechern zur Befestigung, nachschmierbar+ Einsatz einseitig verlaengerter Innenring mit Excenterringbefestigung auf der Welle, ESP201, ESP. 201,...
Stehlagergehaeuse ESP203 Stehlagergehaeuse mit 2 Langloechern zur Befestigung, nachschmierbar+ Einsatz einseitig verlaengerter Innenring mit Excenterringbefestigung auf der Welle, ESP203, ESP. 203,...
Stehlagergehaeuse UCP218 Stehlagergehaeuse mit 2 Langloechern zur Befestigung, nachschmierbar + Einsatz beidseitig verlaengerter Innenring mitGewindestiftbefestigung auf der Welle, UCP218, UCP. 218...
FAG 10230860 Stehlagergehäuse SES512-610 -L 110 mm Innen 110 mm Gewicht 5,2 kg EAN 4054372560972 Material Grauguss Teilung geteilt Farbe dunkelgrau FAG 10230860 Stehlagergehäuse SES512-610 -L 110 mm
Stehlagergehaeuse ESP201N Stehlagergehaeuse mit 2 Langloechern zur Befestigung, nachschmierbar+ Einsatz einseitig verlaengerter Innenring mit Excenterringbefestigung auf der Welle+ Nut im Gehaeuse ...