Steharbeitsplatz mit Bodenausgleichsfüßen, Schublade, BxTxH 670 x 400 x 1710 mm | SM1431 Steharbeitsplatz BxTxH 670 x 400 x 1770 mm Infotafel BxH 570 x 570 mm Ablageboden TxB 400 x 650 mm mit Schub...
Steharbeitsplatz mit Lenkrollen, Ablageboden, BxTxH 1600 x 400 x 1770 mm | SM1440 Steharbeitsplatz BxTxH 1050 x 400 x 1770 mm Infotafel BxH 970 x 570 mm Ablageboden TxB 400 x 1050 mm Infoleiste unb...
Steharbeitsplatz mit Lenkrollen, CPU-Träger etc., BxTxH 1050 x 400 x 1770 mm | SM1437 Steharbeitsplatz BxTxH 1050 x 400 x 1770 mm mit CPU-Träger Ablageboden für Bildschirm Holzplatte BxT 1050 x 400...
Steharbeitsplatz mit Lenkrollen, Flügeltürenschrank, BxTxH 670 x 400 x 1770 mm | SM1434 Steharbeitsplatz BxTxH 670 x 400 x 1770 mm Infotafel BxH 570 x 570 mm Ablageboden TxB 400 x 650 mm mit Flügel...
Steharbeitsplatz mit Lenkrollen, Hängeregister, BxTxH 670 x 400 x 1770 mm | SM1436 Steharbeitsplatz BxTxH 670 x 400 x 1770 mm Infotafel BxH 570 x 570 mm Ablageboden TxB 400 x 650 mm mit Hängeregist...
Steharbeitsplatz mit Lenkrollen, Infotafel, Ablageboden, BxTxH 1050 x 400 x 1710 mm | OA0978 Steharbeitsplatz BxTxH 1050 x 400 x 1710 mm Holzplatte BxT 1600 x 400 mm Infotafel BxH 570 x 970 mm Abla...
Steharbeitsplatz mit Lenkrollen, Schublade, BxTxH 1050 x 400 x 1765 mm | SM1441 Steharbeitsplatz BxTxH 1050 x 400 x 1770 mm Infotafel BxH 970 x 570 mm Ablageboden TxB 400 x 1050 mm mit Schublade Hx...
Steharbeitsplatz mit Lenkrollen, Schublade, BxTxH 670 x 400 x 1765 mm | SM1435 Steharbeitsplatz BxTxH 670 x 400 x 1770 mm Infotafel BxH 570 x 570 mm Ablageboden TxB 400 x 650 mm mit Schublade HxBxT...
Computer-Station - Modell 2665-mobil|B1030 x T660 x H1850 mm|Monitorgehäuse (B720 x T300 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B705 x T280 x H530 mm, integrierter Gerätelüfter) für Bilds...
Computer-Station - Modell 2065-mobil|B720 x T660 x H1850 mm|Monitorgehäuse (B720 x T300 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B705 x T280 x H530 mm, integrierter Gerätelüfter) für Bildsc...
Computer-Station - Modell 2015-stationär|B720 x T660 x H1810 mm|Monitorgehäuse (B720 x T300 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B705 x T280 x H530 mm, integrierter Gerätelüfter) für Bi...
Computer-Station - Modell 2615-stationär|B1030 x T660 x H1810 mm|Monitorgehäuse (B720 x T300 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B705 x T280 x H530 mm, integrierter Gerätelüfter) für B...
Untergestell für Handschuhbox (Steharbeitsplatz) Aluminiumrahmen mit Seitenwänden und Rückwand aus Aluminiumblech, inklusive vier Exsikkatoren-Verbinder. Die Tischhöhe ist speziell für stehende Tät...