Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0070 Computertisch Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0070 Computertisch Schwarz, Grau
LogiLink BP0070 Computertisch Schwarz, Grau
LogiLink BP0070 Computertisch Schwarz, Grau
LogiLink BP0070 Computertisch Schwarz, Grau
LogiLink BP0070 Computertisch Schwarz, Grau
LogiLink BP0070 Computertisch Schwarz, Grau
LogiLink BP0070 Computertisch Schwarz, Grau
LogiLink BP0070 Computertisch Schwarz, Grau
LogiLink BP0070 Computertisch Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67530361
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0070
EAN/GTIN:
     4052792050684
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Genießen Sie volle Freiheit mit dem kompakten und rollbaren Steh-Computer-Arbeitsplatz von LogiLink, der genügend Platz bietet, um einen Computer, eine Tastatur, einen Drucker und viele weitere Geräte zu verstauen. Mit seiner variablen Höheneinstellung können Sie die Höhe passend für eine sitzende oder stehende Arbeitsposition einstellen. Auf diese Weise ist er nicht nur ein großartiger Arbeitsplatz, sondern auch ideal als Stehpult oder Rednerpodium geeignet.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Tischplattenmaterial
Partikelbord
Rahmenmaterial
Kunststoff, Stahl
Oberflächenmaterial Tischplatte
Melamin
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Höhenverstellung
Ja
Höheneinstellung
440 mm
Höhenanpassungsrate
938 - 1378 mm
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
705 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
1378 mm
Tischplatten-Materialstärke
15 mm
Gewicht
18700 g
Paketgewicht
20700 g
Verpackungsbreite
940 mm
Verpackungstiefe
770 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.