Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steharbeitsplatz mit Bodenausgleichsfüßen, Infotafel, Ablageboden, BxTxH 1050 x 400 x 1710 mm | OA0974


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steharbeitsplatz mit Bodenausgleichsfüßen, Infotafel, Ablageboden, BxTxH 1050 x 400 x 1710 mm | OA0974
Steharbeitsplatz mit Bodenausgleichsfüßen, Infotafel, Ablageboden, BxTxH 1050 x 400 x 1710 mm | OA0974
Artikel-Nr.:
     261-OA0974
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7302.00.0116
EAN/GTIN:
     4251142232569
Suchbegriffe:
Steh-Arbeitsplatz
Steh-Arbeitstisch
Steharbeitsplatz
Steharbeitstisch
Steharbeitsplatz mit Bodenausgleichsfüßen, Infotafel, Ablageboden, BxTxH 1050 x 400 x 1710 mm | OA0974

Steharbeitsplatz
BxTxH 1050 x 400 x 1710 mm
Holzplatte BxT 1600 x 400 mm
Infotafel BxH 570 x 970 mm
Ablageboden BxT 1050 x 400 mm
Infoleiste unbeschriftet
mit Bodenausgleichsschrauben
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 22 mm
Ausstattung:
Infotafel, Ablageboden
Einsatzgebiet:
Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Serienname:
Steharbeitsplatz
Höhe mm:
1710
Breite mm:
1070
Tiefe mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
Gleiter
Weitere Suchbegriffe: steharbeitsplatz kappes, steh arbeitsplatz, Arbeitsstation, Ergonomie, ErgoPlus, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, QM-Stationen, Qualitäts-Management-Stationen, Qualitäts-Managementstationen, Qualitäts-Station, fahrbar, mobil, rollbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,29*
€ 615,75*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,63*
€ 706,70*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,70*
€ 840,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,54*
€ 831,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,28*
€ 803,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,04*
€ 775,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,63*
€ 727,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
7316.00.0116
ab € 576,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.