Lüftungsblech Länge 250 mm Breite 80 mm Aluminium Stärke 1 mm 7 mm Vierkantlochung · mit Senkbohrungen · Aluminium F2 neusilberfarbig · Weitere technische Eigenschaften Material: Aluminium
Lüftungsblech Länge 400 mm Breite 90 mm Aluminium Stärke 1 mm 7 mm Vierkantlochung · mit Senkbohrungen · Aluminium F2 neusilberfarbig · Weitere technische Eigenschaften Material: Aluminium
Rundrohr Mauerkasten mit Außenklappe selbstschließend Edelstahl, System 150 Verbesserte Abdichtung durch magnetisches Schließsystem, welches selbsttätig bei auftretender Abluft öffnet und sich bei ...
UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar eckig 230x240 mm Alu silber mit Insektenschutzgitter aus Fiberglas schwarz, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm 4 Schraublöcher inkl. 4 Edelstahlschrauben und 4 Dübeln
UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar eckig 320x320 mm mit Mittelsteg silber mit Insektenschutzgitter aus Fiberglas schwarz, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm 4 Schraublöcher inkl. 4 Edelstahlschrauben u...
UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar rund 150 mm Alu weiß mit Insektenschutzgitter, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm 2 Schraublöcher inkl. 2 Edelstahlschrauben und 2 Dübeln
UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar rund 200 mm Alu weiß mit Insektenschutzgitter, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm 2 Schraublöcher inkl. 2 Edelstahlschrauben und 2 Dübeln
APC Air Intake Grille for Wiring Closet Ventilation Unit Abmessungen Nettogewicht: 6.45 KG Maximale Höhe: 325.00 mm Maximale Breite: 434.00 mm Maximale Tiefe: 178.00 mm Versandgewicht: 9.55 KG Vers...
Lüftungsgitter für die Seitenscheiben Super Belüftung für Tiere im Auto Dieses Lüftungsgitter wird speziell für die Luftzufuhr für Tiere im Auto, z.B. während des Einkaufs, eingesetzt. Abmessungen ...