| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102203562 Herst.-Nr.: 54604 EAN/GTIN: 4005046546044 |
| |
|
| | |
| UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar eckig 320x320 mm mit Mittelsteg silber- mit Insektenschutzgitter aus Fiberglas schwarz, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm
- 4 Schraublöcher
- inkl. 4 Edelstahlschrauben und 4 Dübeln
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium silber eloxiert | Ausschnitt: | 300 x 300 mm | Freier Querschnitt: | 222 cm² | Ausführung: | mit Mittelsteg | Größe: | 32x32 mm | Außenmaß: | 320 x 320 mm | Form: | eckig | Montageart: | zum Aufschrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, aussenverschlussklappen upmann alu, badezellenlüftung aluminium, badezimmerlüftungen, Gitter, abdeckgitter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 22,64* | € 31,20* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 29,73* | € 40,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|