| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112198 Herst.-Nr.: V 135 EAN/GTIN: 4047322166669 |
| | |
|
| | |
| T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 12, Stahl verzinktT-Verschraubung, leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 6 mm | L1: | 27,0 mm | SW 1: | 14 mm | SW 2: | 12 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, riegler t-einschraubverschraubungen, t verbindungsstück, hydraulik t-stück riegler, T-Verschraubung, Verschraubung, Verschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| | |
| |