L-Steckverschraubung »click-clock«, drehbar, G 1/8 a., Schlauch-Außen-Ø 8, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern., L1=24,8 Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbi...
L-Steckverschraubung »click-clock«, drehbar, G 1/8 a., Schlauch-Außen-Ø 6, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern., L1=21,9 Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbi...
L-Steckverschraubung »metallica«, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Messing vernickelt Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.Die Teile ...
Gerade Steckverschraubung, Außensechskant, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.D...
Schwenkbare Winkel-Verschraubung, G 1/4 a., Rohr-Außen-Ø 10 mm, SW1 19, SW2 19, Betriebsdruck max. 315 bar, Stahl verzinktSchwenkbare Winkel-Verschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring, leic...
Gerade Steckverschraubung, Außensechskant, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.D...
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, PU, G 1/4, Schlauch-ø 8x5, PN bei 23 °C max. 12 bar, Länge 3,0 mIn Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke.Der ä...
Gerade Einschraubverschraubung, Weichdichtung, G 1/4, Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.