4317784707237 Verlängerung 3/8" - Matt verchromt - Chrom-Vanadium-Stahl - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 10, ISO 1174 - Kugelarretierung
in Anlehnung an DIN 3122 / ISO 3316 Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille 100% antimagnetisch...
Antriebsgröße = 1/2" Typ = Verlängerung Antriebstyp = Vierkant Gesamtlänge = 75 mm Steckschlüssel Zubehör = Verlängerung Finish = Brüniert Die SAM-Buchsen sind durchtaufbar, um den von Schlagmaschi...
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille mit Antriebssechskant für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille mit Antriebssechskant für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium
Antriebsgröße = 1/2" Typ = Verlängerung Antriebstyp = Vierkant Gesamtlänge = 250 mm Steckschlüssel Zubehör = Verlängerung Die SAM 1/2-Zoll-Verlängerung mit Edelstahlclip FME hat eine Länge von 250 ...
in Anlehnung an DIN 7434 Tauchisolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant Chrom Vanadium
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille mit Antriebssechskant für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium