98 35 125 Verlängerung Zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen. Mit Innen- und Außenvierkant. Schnelle, sichere und leichte Arretierung der Betätigungswerkzeuge durch gefederte Kugel. - Verbindun...
Mit Kugelsicherung Oberfläche: verchromt, Kopf poliert DIN 3123, ISO 3316 Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) Abmessungen / Länge: 254 ...
Anwendung: Betätigung von Schraubverbindungen auf engem Raum sowie Umgehung von Störkanten Kugelförmiger, konischer Außenvierkant Schwenkwinkel nach jeder Seite 8° Durch Aufstecken des Steckschlüss...
Anwendung: Betätigung von Schraubverbindungen auf engem Raum sowie Umgehung von Störkanten Kugelförmiger, konischer Außenvierkant Schwenkwinkel nach jeder Seite 8° Durch Aufstecken des Steckschlüss...
98 35 250 Verlängerung Zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen. Mit Innen- und Außenvierkant. Schnelle, sichere und leichte Arretierung der Betätigungswerkzeuge durch gefederte Kugel. - Verbindun...
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium
98 45 250 Verlängerung Zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen. Mit Innen- und Außenvierkant. Schnelle, sichere und leichte Arretierung der Betätigungswerkzeuge durch gefederte Kugel. - Verbindun...
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden. Bei...
Produktbeschreibung:Matt verchromt Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 10, ISO 117...
Produktinformation: Achtung: Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten! Für nähere Informationen schauen Sie bitte unter "Zubehör anzeigen". Ausführung: für Maschinenschrauber ...