Mit Kugelsicherung Oberfläche: verchromt, Kopf poliert DIN 3123, ISO 3316 Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) Abmessungen / Länge: 74 m...
Ausführung: matt verchromt, Kopf poliert ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Bohrung Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
Anwendung: Betätigung von Schraubverbindungen auf engem Raum sowie Umgehung von Störkanten Kugelförmiger, konischer Außenvierkant Schwenkwinkel nach jeder Seite 8° Durch Aufstecken des Steckschlüss...
8794 SB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8" - Wera Werk - 05003582001Anwendung: Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Mit griffiger Schnelldrehh...
8794 B Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 3/8" - Wera Werk - 05003584001Anwendung: Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Lässt eine Schwenkung bis 15° zu; Chrom-Vanad...
8796 LB Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8" - Wera Werk - 05003592001Anwendung: Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Flexible L...
8794 LB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8" - Wera Werk - 05003583001Anwendung: Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Mit griffiger Schnelldrehh...
8796 SB Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8" - Wera Werk - 05003591001Anwendung: Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Flexible L...
Mit Zweifarb-Mehrschicht-Tauchisolation außen rot - innen gelb. Beschädigung der äußeren roten Isolation werden sofort durch die darunterliegende gelbe Isolation sichtbar. Der Vorteil ist eine einf...
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Verlängerungen Mit griffiger Kreuzrändelung Mit Kugelarretierung Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile Vierkant nach DIN 3120 - A 10 und C 10 / ISO 1174