ManOrga Fachbodenregal, AF, graphitgrau/lichtgrau, FL 186 kg, HxBxT 2.000 x 1.000 x 400 mm Das doppelseitige Anbaufeld mit graphitgrauen Rahmenstützen verleiht Ihren Lagerräumen weitreichende Flexi...
Manuflex RP1012.7035 Fachbodenregal-Grundmodul (B x H x T) 1030 x 2000 x 500 mm Holzboden Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1030 x 500 mm Schweres Fach...
Großfachsteckregal mit Stahlblechböden, Tiefe 700 mm, Anbauregal, HxB 1820 x 1525 mm. Optimales Preis-Leistungsverhältnis. In hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Sehr gute Raumausnutzung durch fün...
Vielzweckregal Anbauregal Maße in mm (BxTxH): 1695 x 600 x 2000Artikelbeschreibung: 5 Holzfachböden 250 kg Tragkraft je Boden Steckmontage Oberfläche verzinktMaterial: StahlblechGesamttragkraft in ...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einf...
Fachbodenregal (Grundregal) in Profi-Qualität mit 5, 6 oder 7 Fachböden * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Ein universell Einsetzbar...
Die Werkbank mit 2 Ebenen ist perfekt für Keller, Garage oder Werkstatt geeignet. Die obere Ebene dient gleichsam als Arbeitstisch, an dem Du nach Lust und Laune hämmern, sägen, bohren und schraube...
ManOrga Fachbodenregal, AF, graphitgrau/lichtgrau, FL 186 kg, HxBxT 2.500 x 1.000 x 400 mm Das doppelseitige Anbaufeld mit graphitgrauen Rahmenstützen verleiht Ihren Lagerräumen weitreichende Flexi...
Manuflex RP1013.9006 Fachbodenregal-Grundmodul (B x H x T) 1030 x 2000 x 600 mm Holzboden Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1030 x 600 mm Schweres Fach...
Großfachsteckregal mit Stahlblechböden, Tiefe 700 mm, Anbauregal, HxB 1976 x 1525 mm. Optimales Preis-Leistungsverhältnis. In hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Sehr gute Raumausnutzung durch fün...
Vielzweckregal Anbauregal Maße in mm (BxTxH): 875 x 400 x 2000Artikelbeschreibung: 5 Holzfachböden 250 kg Tragkraft je Boden Steckmontage Oberfläche verzinktMaterial: StahlblechGesamttragkraft in k...
Das Standardregal aus dem Steckregal-System BERT von Regalwerk ist ein Regal für Lager, Werkstatt und Betrieb. Bei diesem Regaltyp handelt es sich um ein robustes Fachbodenregal, welches in untersc...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einf...
Fachbodenregal (Anbauregal) in Profi-Qualität mit 5, 6 oder 7 Fachböden * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Ein universell Einsetzbar...