Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex RP1012.7035 Fachbodenregal-Grundmodul (B x H x T) 1030 x 2000 x 500 mm Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2218539-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     RP1012.7035
EAN/GTIN:
     4045916025705
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Manuflex RP1012.7035 Fachbodenregal-Grundmodul (B x H x T) 1030 x 2000 x 500 mm Holzboden

Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1030 x 500 mm

Schweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Premium (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen pulverbeschichtet, für schwere Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals. Rahmenausführung PLANAFIX Premium für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell. Das Regal besteht aus 5 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 500 mm. Die Fachbodenstärke ist 29 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell. Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal PLANAFIX Premium Produkt-Nummer: RP1112.7035).

Technische Daten:
Anzahl Böden: 5 · Boden-Typ: Holzboden · Produktabmessung, Breite: 1030 mm · Produktabmessung, Höhe: 2000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 500 mm · Regal-Ausführung: Steckregal

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1030 x 2000 x 500 mm
Produktabmessung, Tiefe:
500 mm
Produktabmessung, Höhe:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
1030 mm
Marke:
Manuflex
Anzahl Böden:
5
Boden-Typ:
Holzboden
Regal-Ausführung:
Steckregal
Produkt-Art:
Fachbodenregal-Grundmodul
Weitere Suchbegriffe: universal-steckregal 5 fachböden, grund regal, grundregal tiefe 500mm, Manuflex, RP1012.7035, Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,95*
€ 303,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,44*
€ 299,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,98*
€ 286,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.