Archiv-Steckregale Ständerrahmen mit Tiefenriegel Feldbreite 875 mm ∙ Systemmaße und die Feldbreiten erlauben eine optimale Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverluste · Unterschiedliches S...
Steinbock® Fachbodenregal, Typ M, FL 200 kg, HxBxT 1.800 x 1.200 x 450 mm Das Steinbock® Fachbodenregal ermöglicht die flexible Lagerung von Waren und Gütern. Mithilfe des speziellen Stecksystems b...
Lagerregal - Grundfeld Geeignet für Archiv- und Lagerräume Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900 x 600 mm Feldlast 1325 kg Fachlast 265 kg Fach Breite x Tiefe 890 x 590 mm 4 Ebene(n) mit Hol...
preiswert und variabel mit weisser Kunststoff-Pulverbeschichtung Böden im Raster von 100 mm verstellbar Tragkraft = je Boden bei gleichmässig verteilter Last 800 x 300/350 x 1500/1800 mit geteilten...
Fachbodenregal, Grundfeld, Fachbreite 1000 mm, 4 Lagerebenen, 1060 x 537 x 1800 mm für die professionelle und individuelle Lagerung von Werkstattbedarf, Produktionszubehör etc flexibles, stabiles R...
Büro-Steckregal, mit Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 960 x 400 mm. Mit Rückwand. Für Büro und Verwaltung. Optimale Raumanpassung. Wahlweise auch mit Türen 1900 mm hoch. Seit...
preiswert und variabel verzinkte Ausführung Böden im Raster von 100 mm verstellbar Tragkraft = je Boden bei gleichmässig verteilter Last 1000 x 500 x 2000 mit geteilten Winkelprofielen 2 Stück 1000...
META Steck-Grundregal 2000 x 1000 x 600 mm 4 Fachböden 100 kg Die Rahmen werden aus bandverzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt. Für die einfache und schnelle Steckmontage. Größen individuell anpa...
Steinbock® Fachbodenregal, Typ S, FL 150 kg, HxBxT 1.800 x 900 x 450 mm Das Steinbock® Fachbodenregal ermöglicht die flexible Lagerung von Waren und Gütern. Mithilfe des speziellen Stecksystems bau...
Lagerregal - Grundfeld Geeignet für Ordnung in Werkstatt und Archiv Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 806 x 336 mm Feldlast 900 kg Fachlast 80 kg Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm 5 Ebene(n) ...
Individuelle Komplettlösungen. Steckregale im variablen Baukastensystem mit optimaler Platzausnutzung, Höhe 1800 mm, Tiefe 350 mm, Breiten von 1000 bis 2600 mm.[br /]Mit diesen Komplettregalen nutz...