Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Fachbodenregal, Typ M, FL 200 kg, HxBxT 1.800 x 1 205979-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-205979-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-205979-YY
EAN/GTIN:
     8595145608980
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
Steinbock® Fachbodenregal, Typ M, FL 200 kg, HxBxT 1.800 x 1.200 x 450 mm Das Steinbock® Fachbodenregal ermöglicht die flexible Lagerung von Waren und Gütern. Mithilfe des speziellen Stecksystems bauen Sie das Regal einfach und schnell ohne Verwendung von Schrauben auf. Einfache und schnelle Montage durch Stecksystem Korrosionsbeständig dank verzinktem Metallgestell Höhenverstellbare Fachböden aus Spanplatten Erhältlich in 5 Größen (S, M, M+, L und XXL) Nennhöhe = 1800 mm Nennbreite = 1200 mm Nenntiefe = 450 mm Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 200 kg Feldlast max. = 1000 kg Böden Anzahl = 5 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Fachlast max.:
200 kg
Feldlast max.:
1000 kg
Nennbreite:
1200 mm
Nennhöhe:
1800 mm
Nenntiefe:
450 mm
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Steckmontage
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
HEIGHT GRO:
1220.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
75.00 mm
WEIGHT GRO:
26.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.