Übersicht | "Steckmuffe"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Fränkische Rohrwerke 20950032 |
ab € 1,80* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,25* pro Stück |
| |
Doppelsteckmuffe NW 160 Kabuflex #19910160 (10 Angebote) Doppelsteckmuffe NW 160 Kabuflex #19910160Die Doppelsteckmuffe SD ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die s... |
Fränkische Rohrwerke 19910160 |
ab € 5,61* pro Stück |
| |
Übergang KG-Rohr 160 auf 150 Kabuflex KG 160/150 (6 Angebote) Übergang KG-Rohr 160 auf 150 Kabuflex KG 160/150Übergang auf KG-Rohr aus PVC-U, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Reduzierung als Übergang zur Anbindung von Kabuflex® Rohre an handelsübliche K... |
Fränkische Rohrwerke 19995160 |
ab € 73,13* pro Stück |
| |
Muffe transparent Kabuflex 125 transp (10 Angebote) Muffe transparent Kabuflex 125 transpDie transparente Kabuflex®-Muffe aus PP übernimmt eine doppelte Kontrollfunktion: Einerseits ist auf einen Blick ersichtlich, ob die notwendigen Dichtungsringe ... |
Fränkische Rohrwerke 19250125 |
ab € 3,39* pro Stück |
| |
Messing Verschrbg. 15mm doppelt (2 Angebote) Klemmring Verschraubung • Messing blank • 2 Muffen, 15 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montag... |
|
ab € 2,03* pro Stück |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 20850050 |
ab € 35,6656* pro Stück |
| |
Doppelsteckmuffe NW 120 Kabuflex #19910120 (9 Angebote) Doppelsteckmuffe NW 120 Kabuflex #19910120Die Doppelsteckmuffe SD ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die s... |
Fränkische Rohrwerke 19910120 |
ab € 3,34162* pro Stück |
| |
Doppelsteckmuffe NW 63 Kabuflex #19910063 (10 Angebote) Doppelsteckmuffe NW 63 Kabuflex #19910063Die Doppelsteckmuffe SD ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die sa... |
Fränkische Rohrwerke 19910063 |
ab € 1,73* pro Stück |
| |
Universalhaftmuffe für FIR- Rohre, ML 20,lichtgrau (1 Angebot) eine Steckmuffe für alle Einsatzbereiche - für alle Installationen Auf-, Im- oder Unterputz und in Beton passend für alle Installationsrohre "FIR" nach DIN 50086/1 Glühdraht geprüft bis 750 °C |
|
ab € 3,404* pro 10 Stück |
| |
Steckmuffe für Flexrohr MF-F75 MF-FSM75 (8 Angebote) Steckmuffe für Flexrohr MF-F75 MF-FSM75Steckmuffe zum Verbinden und Verlängern des Flexrohres MF-F. Notwendiges Zubehör: Zwei Dichtungsringe MF-FDR.Artikel: MF-FSM75, Material: Polyethylen (PE), Ku... |
|
ab € 3,35* pro Stück |
| |
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 90, Baulänge 1500 mm (1 Angebot) RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 90, Baulänge 1500 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring 11239941200 11239941222 (REHAU S.P.A) 11239941222 (REHAU Industries SE & Co. KG) 11239941222 (REHAU Gesellschaft ... |
|
ab € 16,62* pro Stück |
| |
|
Switchcraft-Conxall EN3C2FX |
ab € 8,78* pro Stück |
| |
Doppelsteckmuffe NW 110 Kabuflex #19910110 (10 Angebote) Doppelsteckmuffe NW 110 Kabuflex #19910110Die Doppelsteckmuffe SD ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die s... |
Fränkische Rohrwerke 19910110 |
ab € 2,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,89* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Steckmuffe | | | Steckmuffen für Rohre in der Haus- und Gebäudetechnik
Die Steckmuffen sind Verbinder für Rohre in der Haus- und Gebäudetechnik. Sie bieten zwei Anschlüsse für die Kabelführung oder Entwässerungsleitungen. Die Steckmuffen werden in vielen Werkstoffvarianten und Größen angeboten.
Anwendungen der Steckmuffen in professionellen Installationen
Die Steckmuffe ist ein gerader Verbinder oder Fitting. Sie hat meist zwei Anschlüsse, die je ein Rohr aufnehmen können. Die Steckmuffe verbindet die Leitungen lösbar, indem sie passgenau eingeschoben werden. Einige Fittings enthalten Dichtringe. Die typische Steckmuffe ist kurz, gerade und verfügt über zwei gleichgroße Muffenanschlüsse. Eine Abwandlung sind die gebogenen Eckverbinder. Einige Steckmuffen bieten zwei unterschiedliche Anschlüsse. Sie variieren in ihren Maßen und der Befestigungsart. Die Steckmuffe kann auch als Stopfen ausgelegt sein und bietet nur einen Anschluss, der das Rohr gegen Leckagen oder eindringende Stoffe schützt. Die Steckmuffen werden in folgenden professionellen Bereichen eingesetzt:
In der Gebäudeentwässerung führen die Steckmuffen ein Rohr in eine andere Leitung weiter und sorgen für den störungsfreien Abfluss. Die Fittings in der Heizungstechnik erzeugen eine dichte Verbindung der Heizungsrohre. In der Elektrotechnik sind die Steckmuffen typische Verbinder der Kabelführung.
Auswahltipps für Steckmuffen
Die Steckmuffe ist durch folgende Eigenschaften spezialisiert auf eine professionelle Anwendung:
- Werkstoff,
- Nennweite und Gewindedurchmesser,
- Eigenmaße und
- Beständigkeiten.
Jede Steckmuffe ist aus einem Werkstoff oder Werkstoffverbund gefertigt. Die typischsten Materialien sind Kunststoffe. Auch Stahl, Edelstahl, Aluminium sowie seltener Grauguss werden für die Fertigung der Steckmuffen eingesetzt. Die Anwendung entscheidet über das benötigte Material. In den meisten Fällen ist die Materialtreue von Steckmuffe zu den anzuschließenden Rohren empfehlenswert. Sie verhindert korrosive Schäden in der Installation. Die vorhandenen oder geplanten Rohre entscheiden auch über die benötige Nennweite der Steckmuffen. Sie reicht von 30 Millimeter (DN 30) bis hin zu 800 Millimeter. Die Steckmuffen können auch nach Gewindedurchmesser ausgewählt werden. Ihre Eigenmaße, wie Länge oder Wanddicke, sollten ebenfalls auf die Installation vor Ort abgestimmt sein. Jede Steckmuffe zeigt eine definierte Beständigkeit gegen Temperaturen, Druck und Chemikalien.
|
|