Steck-Kappe • Ametall Legierung (höhere Stabilität als Messing) • A 18 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fach...
DL Verlängerungsrohr V 5, 215mm lang, mit Belüfter, DN50 DALLMER Verlängerungsrohr V 4, 195 mm lang inkl.Steckmuffe mit Quetschverschraubung und Belüftungsventil Anschluss:DN 50 Material: Polypropy...
Kunststoff-Steckmuffe f. FBY-EL,FFKuS-EM RMKu-E 16RMKu-E ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Polyolefin, in Farbe transparent, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Rohrmuffe für alle nicht...
Kunststoff-Steckmuffe f. isofix-EL-F SMSKu-E 16SMSKu-E ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus PVC-U, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Steckmuffe für die Kunststo...
DL Verlängerungsrohr V 5, 215mm lang, DN50 DALLMER Verlängerungsrohr V 5, 215 mm lang inkl.Steckmuffe mit Quetschverschraubung Anschluss: DN 50 Material: Polypropylen, hochschlagfest
Kunststoff-Steckmuffe schwarz SMSKu-E-UV 20 swSMSKu-E-UV ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus modifiziertem PVC, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird...
Steck-Muffe • Ametall Legierung (höhere Stabilität als Messing) • 2 Muffen • Mit innenliegendem Steg • A 15 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen D...