Klemmring Verschraubung • Messing blank • 22 mm x 3/4" Aussengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerec...
KESSEL Grundkörper / Reinigungsrohr Controlfix DN125, schw. Abdeck./Ablauf KESSEL-Grundkörper / Reinigungsrohr Controlfix aus Kunststoff, zum Einbau in die Bodenplatte, mit teleskopischem Aufsatzst...
Einfach-Dichtpackung HSI 150 - GSM160-Varia/320-425 mit Gummi-Steckmuffe längenverstellbar, zum Einbetonieren und Anschluss von glatten Kabelschutzrohren Einfach-Dichtpackung mit Gummisteckmuffe. Ü...
SML Brandschutzabzweig BSA90 88 Grad DN 50x50/56 .für die Installation bei Deckendurchführungen, mit Brandschutzauflagen bei Mischinstallationen, mit integrierter Steckmuffe für das Einstecken von ...
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75, Baulänge 2000 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring PLUS Rohr DN 75/2000 mm RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75, Baulänge 2000 mm Eigenschaft: - mit Steckmuffe und Gummi...
KESSEL Grundkörper / Reinigungsrohr Controlfix DN125, befl. Abdeck./Ablauf KESSEL-Grundkörper / Reinigungsrohr Controlfix aus Kunststoff, zum Einbau in die Bodenplatte, mit teleskopischem Aufsatzst...
Einfach-Dichtpackung HSI 150 - GSM160-Varia/425-530 mit Gummi-Steckmuffe längenverstellbar, zum Einbetonieren und Anschluss von glatten Kabelschutzrohren Einfach-Dichtpackung mit Gummisteckmuffe. Ü...
SML Brandschutzabzweig BSA90 88 Grad DN 80x50/56 .für die Installation bei Deckendurchführungen, mit Brandschutzauflagen bei Mischinstallationen, mit integrierter Steckmuffe für das Einstecken von ...
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75, Baulänge 250 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring Eigenschaft: - mit Steckmuffe und Gummidichtring Material: - RAU-PP (mineralverstärkt) Farbe: - Weiß (ähnlich RAL ...
Klemmring Verschraubung • Messing blank • 12 mm x 1/2" Aussengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerec...
KESSEL Grundkörper / Reinigungsrohr Controlfix DN150 KESSEL-Grundkörper / Reinigungsrohr Controlfix aus Kunststoff, zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung, mit Schutzhaube. Umrüstbar zum R...
Einfach-Dichtpackung HSI 150 - GSM160-Varia/530-635 mit Gummi-Steckmuffe längenverstellbar, zum Einbetonieren und Anschluss von glatten Kabelschutzrohren Einfach-Dichtpackung mit Gummisteckmuffe. Ü...