Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75, Baulänge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75, Baulänge 1000 mm
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75, Baulänge 1000 mm
Artikel-Nr.:
     2172-50948
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11202141222
EAN/GTIN:
     4007360436704
Suchbegriffe:
Abflussrohr
Steckmuffe
steckmuffe kunststoff dn 75
steckmuffe pe
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75, Baulänge 1000 mm
mit Steckmuffe und Gummidichtring

Eigenschaft:
- mit Steckmuffe und Gummidichtring
Material:
- RAU-PP (mineralverstärkt)
Farbe:
- Weiß (ähnlich RAL 9003)
Hinweis:
- Rohre ab Baulänge 1000 mm in Schlauchfolie verpackt in Holzrahmenverschlag
RAUPIANO PLUS Abflussrohr
DN 75, Baulänge 1000 mm
schalldämmendes Abflussrohr mit
Steckmuffe, montagefertig mit
eingelegtem Gummidichtring
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nummer: Z-42.1-223
Installationsschallpegel nach Gutachten
P-BA 274/2016: 17 dB(A) bei 4,0
l/s, mit eigener körperschalldämmender
Stützbefestigung
Rohraußendurchm.:75,0000 mm
Nennweite:DN 75
Mindestwandstärke:1,9000 mm
Mindestmuffentiefe:49,3000 mm
Baulänge:1.000,0000 mm
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe, RAU-PP, mineralverstärkt, Raupiano, Hausabflusssystem, Abfluss, System, Rohr, Bogen, Abzweig, Einfachabzweig, Doppelabzweig, Eckdoppelabzweig, Doppel, Eck, Parallelabzweig, Parallel, Übergangsrohr, Übergang, Muffe, Muffenstopfen, Doppelmuffe, Überschiebemuffe, Schiebemuffe, Reinigungsrohr, Langmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.