RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 50, Baulänge 1000 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring 11201341200 11201341222 (REHAU S.P.A) 11201341222 (REHAU Industries SE & Co. KG) 11201341222 (REHAU Gesellschaft ...
Doppelsteckmuffe NW 50 Kabuflex #19910050Die Doppelsteckmuffe SD ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die sa...
RAUPIANO PLUS Bogen 45° DN 50, 45° 11211141001 11211141001 (REHAU Industries SE & Co. KG) 11211141003 (REHAU S.P.A) 11211141003 (REHAU Gesellschaft m.b.H.) Eigenschaft: - mit Steckmuffe und Gummidi...
RAUPIANO PLUS Bogen 87° DN 50, 87° 11211341001 (REHAU Industries SE & Co. KG) 11211341003 (REHAU S.P.A) 11211341003 (REHAU Gesellschaft m.b.H.) Eigenschaft: - mit Steckmuffe und Gummidichtring Mate...
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 50, Baulänge 2000 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring 11201541200 11201541222 (REHAU S.P.A) 11201541222 (REHAU Industries SE & Co. KG) 11201541222 (REHAU Gesellschaft ...
SML Brandschutzabzweig BSA90 88 Grad DN 50x50/56 .für die Installation bei Deckendurchführungen, mit Brandschutzauflagen bei Mischinstallationen, mit integrierter Steckmuffe für das Einstecken von ...