KESSEL Rückstauautomat Staufix FKA Komfort, DN 100 KESSEL-Fäkalien-Rückstauautomat Staufix FKA Comfort für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff, zum Einbau in die Bodenplatt...
SML Brandschutzabzweig BSA90 88 Grad DN 100x110 .für die Installation bei Deckendurchführungen, mit Brandschutzauflagen bei Mischinstallationen, mit integrierter Steckmuffe für das Einstecken von K...
SML Brandschutzabzweig BSA90 88 Grad DN 100x50/56 .für die Installation bei Deckendurchführungen, mit Brandschutzauflagen bei Mischinstallationen, mit integrierter Steckmuffe für das Einstecken von...
SML Brandschutzabzweig BSA90 88 Grad DN 100x90 .für die Installation bei Deckendurchführungen, mit Brandschutzauflagen bei Mischinstallationen, mit integrierter Steckmuffe für das Einstecken von Ku...
Combi-T-Schieber "E3" Typ 435-00, TW DN 100/100, d 110/110, BL 340 mm, PN16 EWS, allseitiger Steckmuffe, System 2000 Combi-T-Schieber mit allseitiger Steckmuffe für den längskraftschlüssigen Anschl...
Combi-T-Schieber "E3" Typ 435-00, TW DN 100/50, d 110/63, BL 290 mm, PN16 EWS, allseitiger Steckmuffe, System 2000 Combi-T-Schieber mit allseitiger Steckmuffe für den längskraftschlüssigen Anschlus...
Combi-T-Schieber "E3" Typ 435-00, TW DN 100/80, d 110/90, BL 320 mm, PN16 EWS, allseitiger Steckmuffe, System 2000 Combi-T-Schieber mit allseitiger Steckmuffe für den längskraftschlüssigen Anschlus...
EN-Stück (Flanschfußbogen) Typ 764-00 DN 100, PN10/16 System 2000, zugfest EN-Stück (Flanschfußbogen) für den Anschluss von Hydranten mit Flansch-Abgang. Einerseits mit vertikalem Flanschabgang, an...