Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN-Stück (Flanschfußbogen) Typ 764-00 DN 100, PN10/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-207641001100
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     7641001100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EN-Formstück Rohrleitung
EN-Stück Rohrleitung
Steckmuffe
en-stück rohrleitung dn 100
EN-Stück (Flanschfußbogen) Typ 764-00 DN 100, PN10/16 System 2000, zugfest EN-Stück (Flanschfußbogen) für den Anschluss von Hydranten mit Flansch-Abgang. Einerseits mit vertikalem Flanschabgang, andererseits mit horizontaler Steckmuffe für den längskraftschlüssigen Anschluss von PE-Rohren PE 80 und PE 100 (DIN EN 12201, DIN 8074) und PVC-Rohren (DIN EN ISO 1452-2). Die Rohrabdichtung erfolgt durch eine Lippendichtung. Durch die Kontur der Lippendichtung ist das Einschieben des Rohrendes in die Dichtkammer ohne großen Kraftaufwand möglich. Die Zugsicherung wirkt getrennt von der Rohrabdichtung und wird durch das Festziehen des Spannringes erreicht. Flanschanschlussmaße: gemäß EN 1092-2, Mit integrierter Gegenflanschdichtung Medium: Trinkwasser, Abwasser Max. Betriebsdruck - Trinkwasser: 16 bar - Abwasser: 16 bar Material: - Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung - Dichtung: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser - Klemmring: Messing Für dünnwandige PE-Rohre (SDR 21) sowie bei Unterdruckleitungen wird die Verwendung einer Stützhülse vorgeschrieben.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,86*
€ 375,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,73*
€ 372,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,04*
€ 357,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,70*
€ 337,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,68*
€ 310,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.