12VDC 24-Watt-Steckernetzteil (Ladegerät) mit auswechselbaren Eingangssteckern, EU, US, UK, AUSTR, KOREA Energieeffizient nach DoE 2016 (Level VI) Features: Mit neuer Zulassung DoE 2016 (Level VI) ...
24-Watt-Steckernetzteil (Ladegerät) mit auswechselbaren Eingangssteckern, Energieeffizient nach DoE 2016 (Level VI). Features: 24 V Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 24 W Leistung Inkl. Net...
Steckernetzteile in kompakter Bauform. Dadurch können mehrere Geräte nebeneinander in Steckdosenleisten betrieben werden.Leistungsstarke, kompakte Stromversorgung. Ideal für verschiedene Anwendunge...
Steckernetzteile in kompakter Bauform. Dadurch können mehrere Geräte nebeneinander in Steckdosenleisten betrieben werden.Leistungsstarke, kompakte Stromversorgung. Ideal für verschiedene Anwendunge...
Dank sehr kompakter Abmessungen von 55 x 25 x 55mm eignen sich die Netzteile ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz ebenso wie für mobile Anwendungen, da sie ein geringes Gewicht von nur 70g au...
Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 12V dc Eingangsspannung = 230V ac Ausgangsstrom = 1A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = Austauschbar Eingangsanschluss = EU-Netzstecker Anzahl der Aus...