Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil Linearnetzteil 12W, 230V ac, 12V dc / 1A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4006838
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     9881000048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 12W
Typ = Linearnetzteil

MascotDas Mascot Netzteil hat eine ungeregelte Ausgangsspannung von 12 V dc. Er unterstützt zahlreiche Anwendungen durch einen großen Eingangsspannungsbereich von bis zu 230 V ac. Er verfügt über Eingangsstecker, die mit einer 2-poligen Standard-EU-Buchse kompatibel sind. Das Gerät unterstützt eine hochwertige Fertigung und Prüfung. Das Netzteil bietet austauschbare Ausgangsstecker, verringerten Lagerbedarf, kurze Lieferzeiten sowie Schnappschlösser für zusätzliche Sicherheit. Hinweis: Nur für den industriellen Einsatz, nicht im Anwendungsbereich der Verordnung 2009/125. Ungeregelte Adapter liefern höhere Ausgangsspannungen als angegeben, wenn sie unter Lastbedingungen eingesetzt werden, die unter der maximalen Last liegen. Einschlüsse: 2 lose Steckverbinder mit Schnappverriegelung, 1 x 2,1 mm und 1 x 2,5 mm.Eigenschaften und VorteileAusgangssteckverbinder sind koaxial, Buchse (nicht geeignet für den Einsatz als Batterieladegeräte) Der Ausgangsstrom beträgt 1 A. Stecker Typ C Die Nennleistung beträgt 12 W Doppelte IsolierungZertifizierungenEn 60950
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
12W
Typ:
Linearnetzteil
Weitere Suchbegriffe: Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 12v 1000ma, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 4006838, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 9881000048, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6266688
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.