Kompaktes Steckernetzteil für diverse Stromversorgungsaufgaben. Beispiele zur Versorgung sind: Einplatinencomputer, Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen,...
HN Power HNP12-240L6 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 500 mA 12 W Steckernetzteil HNP12-240L 24 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 500 mA 12 W Leistung Hohlstecker 5.5/2.1 Getaktet...
Universal-Netzteil für eine Vielzahl von Geräten. Mit diesem Netzteil haben Sie die Möglichkeit eine Vielzahl von Elektrokleingeräten wie Taschencomputer, Digitalkameras, Messgeräte, MP-3 Player, C...
VOLTCRAFT VC-11320880 Steckernetzteil, Festspannung 9 V/DC 800 mA 7.2 W FPPS 9-7.2W Steckernetzteil Hohe Energieeffizienz Ausgangsspannung: 9 V/DC Für Verbraucher bis max. 800 mA Leistung: 7.2 W Ho...
VOLTCRAFT VC-11320920 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 1.5 A 18 W Steckernetzteil FPPS 12-18W-N Höchst energieeffizient 12 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 1.5 A 18 W Leistung Ho...