Features: 3 - 12 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 2.25 A 27 W Leistung Sehr geringer StandBy-Verbrauch Stabilisierte Ausgangsspannungen Ultrakompakte Bauform Weitbereichseingang 100 -...
Netzgeräte Typ Egston E2EFSW3. EuP 2.0 konform, mit montiertem Primärstecker Europa. Weitbereichseingang: 90 bis 264 VAC, 47 bis 63 Hz, Ausgang: 1,5 m Rundkabel mit fixem DC-Stecker 2,1 x 5,5 mm, T...