Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckernetzteil, 12 VDC, 3 A, 36 W, GST36E12-P1J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckernetzteil, 12 VDC, 3 A, 36 W, GST36E12-P1J
Steckernetzteil, 12 VDC, 3 A, 36 W, GST36E12-P1J
Artikel-Nr.:
     4502-62C1373
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST36E12-P1J
EAN/GTIN:
     4099891292669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
MEAN WELL Steckernetzteil, 12 VDC, 3 A, 36 W, GST36E12-P1J
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 VDC
Ausgangsstrom:
3 A
Breite:
54 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC
Höhe:
33 mm
Länge:
79 mm
Leistung:
36 W
Wirkungsgrad:
87.5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.224 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 12v 36w, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, AC/DC-Steckernetzgerät, Stromversorgung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,20*
€ 17,60*
2 Tage
186
€ 5,95*
ab € 11,20*
€ 17,61*
€ 5,90*
ab € 11,58*
€ 18,14*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,69*
€ 19,47*
1 Tag
49
€ 14,99*
ab € 14,03*
€ 22,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753327
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.