Das Netzteil aus der ATM-Serie von Adapter Tech ist für den Einsatz in medizinischen Anwendungen vorgesehen, sowie in der Industrie, der Informationstechnologie und im Audio-/Video-Bereich. Das Net...
QuatPower Stecker-Schaltnetzteil XY24SE-120150VQ-EW55.25, 12V/1,5A, 5,5/2,5 Steckernetzteil mit Energie-Effizienz-Level VI, erfüllt die Standards nach der ECO-Design Richtlinie (EU) 2019/1782 (ErP)...
Dieses neue, kompakte Netzteil erfüllt schon heute die internationalen Standards gemäß ECO-design, CEC und MEPS. Ziel dieser Standards ist die Reduzierung der Stand By Verluste und somit die Verrin...
QuatPower Stecker-Schaltnetzteil, XY06J-0500500Q-EW55.21, 5V/0,5A, 5,5/2,1 Steckernetzteil mit Energie-Effizienz-Level VI, erfüllt die Standards nach der ECO-Design Richtlinie (EU) 2019/1782 (ErP)....
Steckernetzteil mit Schaltnetzteiltechnologie in kompakter Bauform für medizinische Anwendungen geeignet Features: Ausgangsspannung 5 V/DC Für Verbraucher bis max. 3500mA Leistung 17,5 Watt Schutzk...
Produktinformationen "Universalnetzteil, 24W" von LogiLink Mit dem Universalnetzteil von LogiLink, können Sie die verschiedenste Geräte – von der Digitalkamera, über Mobilgeräte bis hin zu Routern ...
Beschreibung: Dieses neue, kompakte Netzteil erfüllt schon heute die internationalen Standards gemäß ECO-design, CEC und MEPS. Ziel dieser Standards ist die Reduzierung der Stand By Verluste und so...
Steckernetzteil mit Schaltnetzteiltechnologie in kompakter Bauform für medizinische Anwendungen geeignet Features: Ausgangsspannung 5,9 V/DC Für Verbraucher bis max. 2220mA Leistung 20 Watt Schutzk...