Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil, stabilisiert mit 3-12 V Ausgangsspannung, Eco-Friendly, 1000 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltnetzteil, stabilisiert mit 3-12 V Ausgangsspannung, Eco-Friendly, 1000 mA
Schaltnetzteil, stabilisiert mit 3-12 V Ausgangsspannung, Eco-Friendly, 1000 mA
Artikel-Nr.:
     767-NB-9048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619832439
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v 1000ma
steckernetzgerät 12v
Beschreibung:
Dieses neue, kompakte Netzteil erfüllt schon heute die internationalen Standards gemäß ECO-design, CEC und MEPS. Ziel dieser Standards ist die Reduzierung der Stand By Verluste und somit die Verringerung des CO² Ausstoßes. Energieeinsparung im "stand by" Betrieb 90% gegenüber konventionellen Netzteilen. Unter Last sparen diese Netzteile ca. 30% Energie ein. Hergestellt gem. EuP Richtlinie 2005/32/EG EuP = Umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte
- Ausgang 3,0-4,5-5,0-6,0-7,5-9,0-12,0 V
- speziell für Reisen ins Ausland
- geringes Gewicht
- mit 6 Adapterstecker: - 2,5 mm Stecker - 3,5 mm Stecker - 3,5 x 1,35 mm DC Stecker - 5,0 x 2,1 mm DC Stecker - 5,5 x 1,5 mm DC Stecker - 5,5 x 2,5 mm DC Stecker
- mit Power-LED
- attraktive Verkaufsverpackung
- bis zu 12 Watt
- Eco-Friendly

Technische Daten:
- Eingangsspannung 100-240 V AC
- Ausgangsspannung 3-12 V DC
- Ausgangsstrom 1000 mA
- Eingangsstecker AC Euro
- Ausführung stabilisiert
- Anschlußstecker DC 6
- Schaltnetzteil ja
- Kurzschlusssicher ja
- Schutz vor Überlast ja
- Schutz vor Überstrom ja
- Schutz vor Überhitzung ja
- Kabellänge 180 cm
- Standby Stromverbrauch 0,2 W
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.