Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATM 020-W050E Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 3500mA 17.5W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D945341
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATM 020-W050E
EAN/GTIN:
     4251125201391
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 5v
steckernetzgerät
Steckernetzteil mit Schaltnetzteiltechnologie in kompakter Bauform für medizinische Anwendungen geeignet
Features:
Ausgangsspannung 5 V/DC
Für Verbraucher bis max. 3500mA
Leistung 17,5 Watt
Schutzklasse 2
Energy Star Level VI
Für medizinische Anwendungen geeignet
2x MOPP
IEC60601-1-2 : 2014 (Edition 4.0)
ES60601-1 (Edition 3.1)
Hoher Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Leistung:
17.5 W
Höhe:
90 mm
Länge:
72 mm
Breite:
34 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Gewicht:
135 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
ATM 020-W050E
ErP Status:
Step 2
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Anschluss:
Eurostecker
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Eingangsspannung:
115 V/AC
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Ausgangsstrom (max.):
3500 mA
Eingangsspannung (max.):
230 V/AC
Eingangsspannung (min.):
115 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: dehner elektronik steckernetzteil, Dehner Elektronik, medizinisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,74*
€ 25,84*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 25,85*
€ 3,50*
ab € 31,79*
€ 43,13*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 38,22*
€ 50,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.