Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = IEC Ausgangsspannung = 12V dc Eingangsspannung = 100 → 240V ac Ausgangsstrom = Maximum of 2000mA Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = DC Klinken-S...
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = IEC Ausgangsspannung = 24V dc Eingangsspannung = 100 → 240V ac Ausgangsstrom = Maximum of 1500mA Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = DC Klinken-S...
Steckernetzteil mit 8 Ausgangssteckern, 3 ... 12 V, 2.25 A, Typ=RND 320-00108, Ausgangsspannung=3 V 4.5 V 5 V 6 V 7.5 V 9 V 12 V, Ausgangsstrom=2.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=25 °C, B...
Jabra Link 950 Power Supply EU Netzstecker Adapter inkludiert Jabra Netzteil für die Verwendung von Jabra Link 950 mit mit dem Jabra Evolve 40, Jabra Evolve 80, Jabra GN 1000 sowie anderen Jabra-Ge...
Dehner Elektronik ATM 450A2-P240 AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 24 V/DC 18.75 A 240 W GaN,Stabilisiert Tischnetzteil medizinisch ATM 450A2-P240 Dehner Elektronik GmbH Robustes und langlebiges Kun...