Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATM 450A2-P240 AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 24 V/DC 18.75 A 240 W GaN, Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015438-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATM 450A2-P240
EAN/GTIN:
     4251125203920
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
dehner elektronik steckernetzteil 2...
Dehner Elektronik ATM 450A2-P240 AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 24 V/DC 18.75 A 240 W GaN,Stabilisiert

Tischnetzteil medizinisch ATM 450A2-P240 Dehner Elektronik GmbH

Robustes und langlebiges Kunststoffgehäuse in zeitlosem Design
Durch praktische IEC 60320-C14 Eingangsbuchse international einsetzbar
Sofort einsatzbereit für die Märkte Europa, USA, Kanada, Japan und Taiwan
Geprüft nach dem CB-Scheme
2xMOPP geschützt
Hohe Energieeffizienz
Länge des Geräteanschlusskabels 80 cm bis 100 cm
Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überlastschutz

Das Tischnetzteil ATM450A2 von ADAPTER TECH basiert auf der neuen GanFET-Technologie mit erheblich kleinerem Gehäuse. Geprüft nach EN 62368-1 und EN 60601-1 eignet es sich zum Einsatz in der Informationstechnologie, Audio/Video-Anlagen sowie medizintechnischen Anwendungen in Kliniken, Arztpraxen oder Zuhause.

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf · DC-Hohlstecker 5,5 mm x 2,1 mm, Polarität + innen · Sicherheitsgeprüft nach EN-Norm, CB, UL · Typ: getaktet.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 18.75 A · Eingangsspannung (num): 240 V/AC · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 1600 g · Leistung: 240 W · Netzgeräte-Besonderheiten: GaN,Stabilisiert · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 254 mm · Stecker (Netzgeräte): Steckkontakte

Lieferumfang:
Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
254 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
18.75 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Steckkontakte
Netzgeräte-Besonderheiten:
GaN | Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
ATM 450A2-P240
Eingangsspannung (num):
240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
18.75 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
240 W
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
Gewicht:
1600 g
Produkt-Art:
AC/DC Tisch- und Steckernetzteil
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, Dehner Elektronik, ATM 450A2-P240, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 217,78*
€ 270,49*
Frei Haus
ab € 212,70*
€ 270,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,49*
€ 321,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,80*
€ 316,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,28*
€ 300,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,39*
€ 286,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,78*
€ 259,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.