Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann APS 1500 Traveller Netzteil & Spannungsumwandler 18 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann APS 1500 Traveller Netzteil & Spannungsumwandler 18 W Schwarz
Ansmann APS 1500 Traveller Netzteil & Spannungsumwandler 18 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3790942
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5311123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 3v hycell
Das APS 1500 traveller wird zusätzlich mit wechselbaren Netzsteckern für Europa, UK, USA und Australien geliefert.

- Erfüllt Ökodesign-Richtlinie 2005/32/EC (EuP)
- Spannungsstabilisiert
- Kurzschlussfest
- Im Lieferumfang sind verschiedene Ausgangsstecker enthalten, die an der Ausgangsleitung in der gewünschten Polarität angeschlossen werden können
- Das Netzteil ist dank elektronischem Schaltnetzteil weltweit einsetzbar (100-240V AC)
- Über einen Drehschalter können folgende Ausgangsspannungen eingestellt werden: 3V / 4,5V / 5V / 6V / 7,5V / 9V / 12V DC
- Maximaler Ausgangsstrom: 1500mW
- Maximale Ausgangsleistung: 18W
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsstrom
1.5 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Ausgang Spannung (Note)
3V / 4.5V / 5V / 6V / 7.5V / 9V / 12V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.