Steckernetzteil Ausgangsspannung: 24 V DC Ausgangsstrom: 1 A Eingangsspannungsbereich: 90...264 V AC Anschluss: M12 Steckerverbindung (Buchse 4-polig) Kabellänge: 2 m
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 2.5A Temperatur max. = +50°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzsteck...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 1.5A Temperatur max. = +45°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzsteck...
Steckernetzteil inkl. Netzadapter EU/UK/USA/AUS Ausgangsspannung: 24 V DC Ausgangsstrom: 1 A Eingangsspannungsbereich: 100...240 V AC Anschluss: M12 Steckerverbindung (Buchse 4-polig) Kabellänge: 2 m
Dehner Elektronik ATM 012T-W240V Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 500 mA 12 W Stabilisiert Dehner Elektronik ATM 012T-W240V Steckernetzteil 24 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 50...
Steckernetzteile in kompakter Bauform. Dadurch können mehrere Geräte nebeneinander in Steckdosenleisten betrieben werden.Leistungsstarke, kompakte Stromversorgung. Ideal für verschiedene Anwendunge...