Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATM 012T-W240V Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 500 mA 12 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1873576-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATM 012T-W240V
EAN/GTIN:
     4251125201544
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Ladekissen
induktive Ladestation
Dehner Elektronik ATM 012T-W240V Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 500 mA 12 W Stabilisiert

Dehner Elektronik ATM 012T-W240V Steckernetzteil

24 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 500 mA
24 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Universal Festspannungs-Steckernetzgerät mit Primär-Wechselstecker (Traveladaptor). Dadurch ist dieses Netzgerät international einsetzbar. Durch die Zulassung nach EN60601 ist dieses Gerät auch im medizinischen Bereich verwendbar.

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
Ausgangsstecker: Kleingerätestecker 2,1 x 5,5 mm, Polarität + innen
Ausgangskabel ca. 1,5 m
Sicherheit nach TÜV, cUL. EN 60601 für Medizin-Applikation.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 500 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 130 g · Kabellänge: 1.50 m · Leistung: 12 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Steckernetzteil 24V 0,5A · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Primär Wechselstecker für EU/UK/US/AU · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 45 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
500 mA
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
ATM 012T-W240V
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
500 mA
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
12 W
Netzteiltyp:
Steckernetzteil 24V 0|ツ|5A
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: kabellose Ladestation, steckernetzteil 24v 12w, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, Dehner Elektronik, ATM 012T-W240V, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,29*
€ 27,92*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 27,93*
€ 3,50*
ab € 39,28*
€ 52,71*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 40,48*
€ 54,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
ETK-3-150-9999
ab € 0,38*
Sonstiges
TRU Components
1593228
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.