Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SYS 1308N-2424-W2E Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1 A 24 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2330690-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SYS 1308N-2424-W2E
EAN/GTIN:
     4251125203005
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 24v 24w
steckernetzgerät 24v
Dehner Elektronik SYS 1308N-2424-W2E Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1 A 24 W Stabilisiert

Steckernetzteil SYS 1308N-2424-W2E (Stecker 2,5mm) Dehner Elektronik GmbH

24 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1 A
24 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.5
Schaltnetzteil

Steckernetzteile in kompakter Bauform. Dadurch können mehrere Geräte nebeneinander in Steckdosenleisten betrieben werden. Leistungsstarke, kompakte Stromversorgung. Ideal für verschiedene Anwendungen. Das Netzteil ist für den Dauerbetrieb geeignet und bietet durch die verschiedenen Schutzmaßnahmen ein Maximum an Sicherheit. Das Netzteil entspricht den neuesten internationalen Energiesparrichtlinien. Weitbereichseingang von 100V/AC bis 240V/AC. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf · Energiesparende Schaltnetzteil-Technologie · Ausgangsstecker: Kleingerätestecker 2,1 x 5,5 mm, Polarität + innen · Ausgangskabel 1,8 m · Sicherheit nach TÜV, cUL.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Eurostecker · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (num): 240 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 105 g · Kabellänge: 1.80 m · Leistung: 24 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.5

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 80 x 33 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1 A
Marke:
Dehner Elektronik
Anschluss (Bauelemente):
Eurostecker
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.5
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
SYS 1308N-2424-W2E
Eingangsspannung (num):
240 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
24 W
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
Gewicht:
105 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, Dehner Elektronik, SYS 1308N-2424-W2E, trafo, powersupply
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
166
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 20,76*
€ 4,00*
ab € 14,84*
€ 21,32*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 30,05*
€ 41,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.