250 V AC, 50 Hz, 16 A mit optischem und akustischem Signal mit Steckklemmen bis 2,5 mm² mit Berührungsschutz mit integriertem Geräteschutz-Überspannungsfilter Anforderungsklasse III / D max. Ableit...
Modul-Einsatz Schutzkontakt-Steckdose, für Boden-Einbau-Steckdose, reinweiß, 45 x 45 zur Umrüstung für Boden-Einbau-Steckdosen 33°-Ausrichtung Modulegröße H 45, B 45 110V-250V/13-16A
FI-Schutzsteckdose 30 mA mit ShutterReinweiß seidenmattMerkmale: Bei der FI-Schutzsteckdose handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sin...
Unterputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-...