Die VARTA Silver Dynamic AGM steht für unübertroffene Leistung kombiniert mit der dreifachen Zyklenlebensdauer konventioneller Batterien. Daher ist die VARTA Silver Dynamic AGM die perfekte Wahl fü...
Die VARTA Silver Dynamic AGM steht für unübertroffene Leistung kombiniert mit der dreifachen Zyklenlebensdauer konventioneller Batterien. Daher ist die VARTA Silver Dynamic AGM die perfekte Wahl fü...
BGS DIY 99910 Absaugpumpe zum Absaugen von Öl über die 12V Autobatterie Beschreibung: Absaugpumpe mit einer max. Förderleistung von Motoröl ca. 0,2 l/min (bei 40 °C Öltemperatur) ideal für einen sc...
4er Pack Starterbatterie-Haltebügel, 300 mm Befestigungsset zum Fixieren einer Starterbatterie. Set bestehend aus 2 Haltebügeln mit 300 mm Länge, 2 Gummischeiben und 2 Befestigungsset zum Fixieren ...
Starter-Set 1 x ProCORE18V 4.0Ah + 1 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV, Der kraftvolle ProCORE18V 5.5Ah für Leistung wie bei einem 2.000 W-Kabelgerät und der kompakte und leichte ProCORE18V 4.0Ah we...
12,0V 18,0Ah Bleiakku für AL-KO 512073 FIAMM Hochstrom Bleiakku 12FGH65 (FGH21803) 12 Volt 18 Ah mit M5 Schraubanschluss Wartungsfreier Bleiakku FGH21803 von FIAMM - Hochstrom-Type, werden häufig a...
Ein Set für alle 36 V Kärcher Akkuplattformgeräte: das Starter Kit Kärcher Battery Power 36/25, bestehend aus einem 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technol...
Odyssey Starter EXTREME STARLEISTUNG JEDERZEIT Liefert dank TPPL auch bei niedrigen Temperaturen und teilgeladen noch extreme Startleistung. Versorgt leistungshungrige Verbraucher zuverlässig im La...
Starter-Set 2 x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40, 2 x 12-Volt-Akku mit 6,0 Ah Kapazität und Schnellladegerät, GBA 12V 6.0Ah: Extrem hohe Akkukapazität für bis zu 300 % mehr Laufzeit als beim 12V 2,0 Ah P...
12,0V 18,0Ah Bleiakku für AL-KO 855 ES FIAMM Hochstrom Bleiakku 12FGH65 (FGH21803) 12 Volt 18 Ah mit M5 Schraubanschluss Wartungsfreier Bleiakku FGH21803 von FIAMM - Hochstrom-Type, werden häufig a...