| |
|
| Artikel-Nr.: 9421-V595901085 Herst.-Nr.: V595901085 EAN/GTIN: 4016987144527 |
| |
|
| | |
| Die VARTA Silver Dynamic AGM steht für unübertroffene Leistung kombiniert mit der dreifachen Zyklenlebensdauer konventioneller Batterien. Daher ist die VARTA Silver Dynamic AGM die perfekte Wahl für Fahrzeuge mit besonders hohem Energiebedarf. Ursache für den erhöhten Energiebedarf können hohe Belastung, kalte Winter, hohe Temperaturen im Sommer und eine umfangreiche Fahrzeugausstattung sein. Da sie diese besonderen Anforderungen erfüllt, werden 70% aller Neufahrzeuge mit Start-Stopp-Technologie und AGM-Batterie mit einer VARTA Silver Dynamic AGM ausgerüstet. Weitere Informationen: | | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 95 Ah (c20) | Kaltstartstrom: | 850 A (EN) | Länge: | 353 mm | Breite: | 175 mm | Höhe: | 190 mm | Bodenleiste: | B13 | Ausführung: | Gefüllt und geladen - betriebsbereit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |