Die Wandspeicher versorgen in der Einzel- oder Gruppenversorgung auch mehrere Entnahmestellen komfortabel und energiesparend mit Warmwasser. Die druckfesten, geschlossenen Geräte werden mit handels...
Die Wandspeicher DEM Comfort EL sind als offene oder geschlossene Speicher zu betreiben und können im Einkreis-, Zweikreis-, oder Boilerbetrieb verwendet werden. Über das Display lässt sich die gew...
Der Tischspeicher versorgt auch mehrere Entnahmestellen komfortabel und energiesparend mit Warmwasser. Das druckfeste, geschlossene Gerät lässt sich mit handelsüblichen Druckarmaturen kombinieren. ...
Die Wandspeicher versorgen auch mehrere Entnahmestellen komfortabel und energiesparend mit Warmwasser. Die druckfesten, geschlossenen Geräte lassen sich mit handelsüblichen Druckarmaturen kombinier...
ANWENUNG: Der Wandspeicher versorgt ein oder zwei Entnahmestellen zuverlässig und energiesparend mit Warmwasser. Das Gerät lässt sich mit handelsüblichen drucklosen Armaturen kombinieren. Bei einem...
Die Wandspeicher versorgen in der Einzel- oder Gruppenversorgung auch mehrere Entnahmestellen komfortabel und energiesparend mit Warmwasser. Die druckfesten, geschlossenen Geräte werden mit handels...
Die druckfesten Wandspeicher versorgen mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Wahlweise drucklos bei Versorgung einer Entnahmestelle. Zweikreis-, Einkreis- oder Boilerbetrieb sind möglich. KOMFORM...
Warmwasser-Wandspeicher 80l DHWE 81SZElektrischer Universal-Warmwasser-Wandspeicher mit elektronischer Temperatureinstellung von 10 °C bis 70 °C. Betriebsarten: Zweikreisanschluss zur Nutzung des v...
Fothermo 1003-PVB 80 Photovoltaischer Wasserheizer PVB-80 80 Liter Photovoltaischer Boiler Photovoltaischer Boiler Die photovoltaischen Boiler sind die ideale Lösung für eine kostengünstige und una...
Die Wandspeicher DEM Basis sind als offene oder geschlossene Speicher zu betreiben und können im Einkreis- oder Zweikreisschaltung angeschlossen werden. Die Temperatureinstellung erfolgt stufenlos ...