Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fothermo 1003-PVB 80 Photovoltaischer Wasserheizer PVB-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973201-BP
Hersteller:
     Fothermo
Herst.-Nr.:
     1003-PVB 80
EAN/GTIN:
     4260714970020
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
standspeicher 80 l
standspeicher
Fothermo 1003-PVB 80 Photovoltaischer Wasserheizer PVB-80

80 Liter Photovoltaischer Boiler

Photovoltaischer Boiler

Die photovoltaischen Boiler sind die ideale Lösung für eine kostengünstige und unabhängige Warmwasserversorgung. Einmal installiert produziert der Boiler über Jahre hinweg kostenloses Warmwasser. Die Installation ist dank Plug & Play-Anschlüssen intuitiv und kann mit nur wenigen Handgriffen angeschlossen werden.

Ausstattung:
Max. Heizleistung: 550 W
Volumen: 10 l
Nenndruck: 0.7 MPa
IP Klasse: X1
Max. Wassertemperatur: 65 °C
Wasseranschluss: 1/2 Zoll
Display
Kessel aus Stahl mit Beschichtung
PV Eingang
Empfohlene PV-Leistung: 100 – 200 Wp
Max. PV-Leistung: 1000 Wp
DC-Eingangsspannungsbereich: 17 – 42.4 Vdc
Max. DC Eingangsspannung (Voc): 42.4 Vdc
Stromaufnahme: 0 - 15.5 A
max. angeschlossener Kurzschlussstrom (Isc): 36 A
MPP Tracking
Externe Spannungsversorgung (optional)
Empfohlenes Netzgerät: PSU-12
Leistung: 62 W
Spannung Vdc: 12 V
Stromaufnahme: 0 - 5.2 A
einstellbarer Temperaturbereich bei externer Spannungsversorgung

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 1/2" Wasseranschluss · Gewicht: 25 kg · Gewicht (leer, max.): 25 kg · Produktabmessung, Breite: 480 mm · Produktabmessung, Höhe: 900 mm · Produktabmessung, Länge: 470 mm · Temperaturwerte (max.): 65 °C · Wasserinhalt: 80 l · Wärme-Leistung (max.) (Details): 550 W

Lieferumfang:
inkl. Montageschablone für einfache Montage,Überdruck- und Rückschlagventil,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 470 x 480 x 900 mm
Produktabmessung, Höhe:
900 mm
Produktabmessung, Länge:
470 mm
Produktabmessung, Breite:
480 mm
Anschlüsse (Details):
1/2" Wasseranschluss
Temperaturwerte (max.):
65 °C
Gewicht (leer, max.):
25 kg
Wärme-Leistung (max.) (Details):
550 W
Wasserinhalt:
80 l
Gewicht:
25 kg
Produkt-Art:
Photovoltaischer Wasserheizer
Weitere Suchbegriffe: Fothermo, 1003-PVB 80, PVB-80, Warmwasser Solaranlage, Wasserkollektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 779,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,58*
€ 927,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,41*
€ 921,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,93*
€ 878,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,49*
€ 843,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,89*
€ 778,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fothermo
2001-PSU18
€ 116,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.